AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52006150 SKINDICHT BLK-GL-M 40X1.5 RAL 7035 LGY - 52006150

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52006150 SKINDICHT BLK-GL-M 40X1.5 RAL 7035 LGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40

  • Privo di alogeni - no

  • Rinforzato con fibra di vetro -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773431728

Codice prodotto

LPP52006150

Cod. produttore

52006150

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

40

Privo di alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

SKINDICHT® BLK-GL-M, tappi di chiusura in poliammide rinforzata con fibre di vetro con elevata stabilità per la chiusura di fori prefilettati