LAPP ITALIA SRL - LPP4160302/100 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU - 4160302/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Superficie del conduttore - Stagnato
Diametro del conduttore - 1.13 mm
Confezione
100 M
EAN
4044774695716
Codice prodotto
LPP4160302/100
Cod. produttore
4160302/100
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Superficie del conduttore:
Stagnato
Diametro del conduttore:
1.13 mm
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore del conduttore:
Blu
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C
Armatura / Rinforzo:
Filo
Diametro esterno approssimativo:
3.1 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...90 °C
Tensione nominale U:
750 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no




