AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1026757 OLFLEX CHAIN 809 CY 18G0,5 - 1026757

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1026757 OLFLEX CHAIN 809 CY 18G0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 18

  • Superficie del conduttore - Nudo

Confezione

  • 1 M

EAN

4044775065679

Codice prodotto

LPP1026757

Cod. produttore

1026757

Produttore

LPP

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Materiale del conduttore:

Rame

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

18

Superficie del conduttore:

Nudo

Dimensioni AWG:

Altri

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 18G0.5; Basic-Line; U/U: 300/500 V; PVC; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; Schermato; UL recognised; Per uso in catena portacavi