LAPP ITALIA SRL - LPP0035136 UNITRONIC LIYCY (TP) 16X2X0,14 - 0035136

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 32
Tensione nominale U0 - 250 V
Confezione
1 M
EAN
4044773028379
Codice prodotto
LPP0035136
Cod. produttore
0035136
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.14 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
32
Tensione nominale U0:
250 V
Twistatura:
A coppie
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Treccia
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
10.2 mm
Tensione nominale U:
250 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


