AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0027960/500 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G2,5+(2X1,5) - 0027960/500

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0027960/500 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G2,5+(2X1,5)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 500 M

EAN

4044776105794

Codice prodotto

LPP0027960/500

Cod. produttore

0027960/500

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

4

Tensione nominale U0:

600 V

Twistatura:

A coppie

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PUR (poliuretano)

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PP (Polipropilene)

Colore della guaina esterna:

Arancione

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Schermatura globale:

Treccia

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

13.4 mm

Tensione nominale U:

1000 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Cavo servo con guaina esterna in PUR e schermato per applicazioni in catena ad alta dinamicità - certificatoÖLFLEX® SERVO FD 796 CPPreviousNext ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP - cavo per servomotori schermato per applicazioni di catene portacavi estremamentedinamiche in condizioni gravose con certificazione UL/CSA AWM e VDEExtended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevateGamma delle formazioni ampliata