KU DISTRIBUTION SRL - KUDN102DB CAVO NAVALE SH-PC-A 2X10 MMQ UNEL S2 NER - N102DB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - XLPE (Polietilene reticolato)
Identificazione dei conduttori - Colore
Armatura / Rinforzo - Filo
Tensione nominale U - 1 V
Confezione
1 M
EAN
8001021768186
Codice prodotto
KUDN102DB
Cod. produttore
N102DB
Produttore
KUD
Tensione nominale U0:
0.6 V
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
XLPE (Polietilene reticolato)
Identificazione dei conduttori:
Colore
Armatura / Rinforzo:
Filo
Tensione nominale U:
1 V
Rinforzo del materiale:
Acciaio


