KAISER GMBH & CO. KG - KAI9799-77.02 QUICKBOX MAXI ISOLAMENTO ACUSTICO2X1 - 9799-77.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine
Forma - Tondo
Colore - Bianco
Modello - Doppio
Diametro - 83 mm
Confezione
5 PZ
EAN
7611614276885
Codice prodotto
KAI9799-77.02
Cod. produttore
9799-77.02
Produttore
KAI
Metodo di montaggio:
Parete cava / Intercapedine
Forma:
Tondo
Colore:
Bianco
Modello:
Doppio
Diametro:
83 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di costruzione:
Scatola porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
73.5...73.5 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Lunghezza:
145 mm
Larghezza:
83 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Numero di dispositivi installabili:
2
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro apertura:
sì
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Per tubo di diametro:
25 mm
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di ingressi:
2
Privo di alogeni:
no
Modello coperchio:
Nessuno
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
E 90
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Morsetto in posizione fissa:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Nessuno
Per applicazioni speciali:
Isolamento acustico


