KAISER GMBH & CO. KG - KAI9264-72 SCATOLE DA INCASSO A PARETE CAVA O-RANGE - 9264-72

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine
Forma - Tondo
Colore - Bianco
Modello - Singolo
Diametro - 68 mm
Confezione
250 PZ
EAN
4013456551039
Codice prodotto
KAI9264-72
Cod. produttore
9264-72
Produttore
KAI
Metodo di montaggio:
Parete cava / Intercapedine
Forma:
Tondo
Colore:
Bianco
Modello:
Singolo
Diametro:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione / porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
62...62 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
sì
Lunghezza:
68 mm
Larghezza:
68 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Numero di dispositivi installabili:
1
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro apertura:
no
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
sì
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Per tubo di diametro:
20 / 25 mm
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di ingressi:
8
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Nessuno
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
sì
Morsetto in posizione fissa:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Altri
Per applicazioni speciali:
Altri


