KAISER GMBH & CO. KG - KAI9254-22 SCATOLA DA INCASSO / DISTRIBUZIONE - 9254-22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine
Forma - Ovale
Colore - Arancione
Modello - 4 moduli
Tipo di costruzione - Scatola di derivazione / porta apparecchi
Confezione
50 PZ
EAN
4013456550919
Codice prodotto
KAI9254-22
Cod. produttore
9254-22
Produttore
KAI
Metodo di montaggio:
Parete cava / Intercapedine
Forma:
Ovale
Colore:
Arancione
Modello:
4 moduli
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione / porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
sì
Lunghezza:
272 mm
Larghezza:
68 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Numero di dispositivi installabili:
4
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro apertura:
no
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
sì
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Per tubo di diametro:
20 / 25 mm
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di ingressi:
8
Numero di manicotti in dotazione:
0
Modello coperchio:
Nessuno
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
sì
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Altri
Per applicazioni speciali:
Altri


