AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1094-22 SCATOLA DA INCASSO UNIVERSALE CON - 1094-22

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1094-22 SCATOLA DA INCASSO UNIVERSALE CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Forma - Quadrato

  • Colore - Nero

  • Modello - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP2X

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013456532151

Codice prodotto

KAI1094-22

Cod. produttore

1094-22

Produttore

KAI

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Forma:

Quadrato

Colore:

Nero

Modello:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP2X

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

75...75 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

87 mm

Larghezza:

87 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Profondità interna:

60 mm

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

20 mm

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di manicotti in dotazione:

0

Privo di alogeni:

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno

Per applicazioni speciali:

Altri