AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005156 S MiddleClampXSSet30-33 - 1005156

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Morsetto centrale

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Larghezza - 65 mm

  • Altezza - 58 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4251786202812

Codice prodotto

K2S1005156

Cod. produttore

1005156

Produttore

K2S

Modello:

Morsetto centrale

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Larghezza:

65 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

33.8 mm

Con materiale di fissaggio:

Per altezza telaio:

30...33 mm

K2 set morsetto terminale per il fissaggio dei moduli fotovoltaici con cornice di altezza 30-33 mm. Non compatibile con il sistema K2 Dome 6. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox A2, PA