AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW7850311G QUADRO DI CMAPO LATO A.C. VERS.291G - 7850311G

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW7850311G QUADRO DI CMAPO LATO A.C. VERS.291G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873178767

Codice prodotto

ITW7850311G

Cod. produttore

7850311G

Produttore

ITW

Centralini cablati per lato corrente alternata. I prodotti presentati in questa pagina si riferiscono a quadri di protezione inverterper il lato in corrente alternata degli impianti fotovoltaici, ed a quadri misti, contenenti tutto il necessario per laprotezione combinata sia del lato in corrente continua, sia del lato in corrente alternata degli impianti fotovoltaici, immediatamente a valle dell’inverter. Possono essere progettati e realizzati quadri elettrici personalizzati su disegno o specifiche del cliente, e quadri elettrici per corrente alternata comprendenti anche la protezione di interfaccia a norma CEI 0-21 e tutti i relativi accessori di gestione. Tipo: monofase. Dimensioni (mm): 215 x 200 x 105. ScaricatSore AC: 2441524 (tipo 1+1 / 40 kA).In: 32A.