ITALWEBER SPA - ITW0980336 ISOL DIST ID 336 H36 M10 - 0980336

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 35 mm
Passo del filetto, metrico - 10
Diametro esterno - 41 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8024873087731
Codice prodotto
ITW0980336
Cod. produttore
0980336
Produttore
ITW
Lunghezza:
35 mm
Passo del filetto, metrico:
10
Diametro esterno:
41 mm
Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.


