INTERCABLE SRL - INRSSA120 DISP.TRANCIACAVI DI SICUREZZA SSA120 - SSA120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Testa di taglio idraulica
Adatto per cavi di diametro massimo - 120 mm
Lunghezza complessiva - 490 mm
Testa di taglio intercambiabile - no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212039507
Codice prodotto
INRSSA120
Cod. produttore
SSA120
Produttore
INR
Modello / Funzionamento:
Testa di taglio idraulica
Adatto per cavi di diametro massimo:
120 mm
Lunghezza complessiva:
490 mm
Testa di taglio intercambiabile:
no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Matrice intercambiabile:
sì
Isolato:
sì
Isolamento 1000 V:
sì
Con funzione spelacavi:
no
Protezione antiurto:
no
Modello dell'impugnatura:
Altri


