AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIQ168FSPC INNESTO MASCHIO ROSSO 6,3X0,8 ISOLATO PC - ICIQ168FSPC

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRICIQ168FSPC INNESTO MASCHIO ROSSO 6,3X0,8 ISOLATO PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spina(maschio)

  • Sezione nominale - 0.5...1 mm²

  • Colore dell'isolante - Rosso

  • Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm

  • Isolamento - Parzialmente isolato

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014212520562

Codice prodotto

INRICIQ168FSPC

Cod. produttore

ICIQ168FSPC

Produttore

INR

Modello:

Spina(maschio)

Sezione nominale:

0.5...1 mm²

Colore dell'isolante:

Rosso

Dimensioni del connettore:

Piatto 6,3 x 0,8 mm

Isolamento:

Parzialmente isolato

Con dente d'arresto:

no

Materiale:

Ottone

Materiale dell'isolante:

PC (Policarbonato)

Privo di alogeni:

Superficie:

Stagnato

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili\nMateriale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: policarbonato PC\nTensione nominale: 300V max.\nTemperatura di esercizio: 125°C max.