INTERCABLE SRL - INRFTP3-30 SONDA POLIESTERE 3.3MM 30M CON TERM. FI - FTP3-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Ovale
Lunghezza - 30 m
Forma - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8014212414649
Codice prodotto
INRFTP3-30
Cod. produttore
FTP3-30
Produttore
INR
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Ovale
Lunghezza:
30 m
Forma:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
3.3 mm
Colore:
Giallo
Attacco filettato:
no
Ritorto:
no


