INTERCABLE SRL - INR13020 GIRAVITE PH0X60 FII - 13020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma - 1
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 60 mm
Lunghezza complessiva - 160 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212014887
Codice prodotto
INR13020
Cod. produttore
13020
Produttore
INR
Sistema di avvitamento:
Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma:
1
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
60 mm
Lunghezza complessiva:
160 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
Cacciavite di precisione:
sì
Materiale dell'impugnatura:
Plastica
Tipo di codolo:
Tondo
Antimagnetico:
no
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no
Lama di protezione della superficie:
Brunito
Lama continua:
sì
Peso:
31 g


