AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X343.000.0 CASSAFORMA POLS.D=150 PER WALKY EI28 - 3.X343.000.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X343.000.0 CASSAFORMA POLS.D=150 PER WALKY EI28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Soffitto cavo

  • Adatto per lampade a LED -

  • Diametro max. della lampada - 50 mm

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550756346

Codice prodotto

IGZ3.X343.000.0

Cod. produttore

3.X343.000.0

Produttore

IGZ

Applicazione:

Soffitto cavo

Adatto per lampade a LED:

Diametro max. della lampada:

50 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Cassaforma in polistirene a perdere per la realizzazione delle sedi delle controcasse. Per applicazioni in pareti in calcestruzzo successivamente da intonacare o rifinire con mattonelle in modo da consentire l'installazione a filo superfice del vano ottico.