AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZK6.000.0 CONNETTORE LINEARE IP68 POLIAMM.PER LINE - 3.BZK6.000.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZK6.000.0 CONNETTORE LINEARE IP68 POLIAMM.PER LINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550333738

Codice prodotto

IGZ3.BZK6.000.0

Cod. produttore

3.BZK6.000.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Giunto lineare

Connettore lineare IP68 in poliammide nero con doppio pressacavo PG13,5. I pressacaavi sono idonei per cavi di diametro D=5÷13,5mm mentre i morsetti interni a 2 poli sono idonei per cavi con sezione da 1,5÷4mm2.