HT ITALIA SRL - HTIHR000401 HT401 MULTIMETRO DIGITALE TRMS AC+DC - HR000401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Max tensione AC misurabile - 1000 V
Max corrente AC misurabile - 10 A
Max corrente DC misurabile - 10 A
Max tensione DC misurabile - 1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033772796637
Codice prodotto
HTIHR000401
Cod. produttore
HR000401
Produttore
HTI
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Max tensione AC misurabile:
1000 V
Max corrente AC misurabile:
10 A
Max corrente DC misurabile:
10 A
Max tensione DC misurabile:
1000 V
Risoluzione minima tensione DC:
0,01 mV
Selezione di campo:
Manuale / automatico
Risoluzione minima tensione AC:
0,01 mV
Risoluzione minima corrente DC:
0,01 µA
Risoluzione minima corrente AC:
0,01 µA
Con misurazione della temperatura:
sì
Max resistenza misurabile:
40 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,1 Ohm
Misura della capacità:
sì
Misura della frequenza:
sì
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Misura del valore relativo (REL):
sì
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)


