AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1031440 PSS TITAN 2P HARNESS - W - 1031440

copiacopia
HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1031440 PSS TITAN 2P HARNESS - W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con protezione anticaduta -

  • Dimensione / Taglia / Forma - Taglia unica

  • Colore - Blu

  • Numero di anelli a D davanti - 0

  • Numero di anelli a D dietro - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660681050809

Codice prodotto

HYE1031440

Cod. produttore

1031440

Produttore

HYE

Con protezione anticaduta:

Dimensione / Taglia / Forma:

Taglia unica

Colore:

Blu

Numero di anelli a D davanti:

0

Numero di anelli a D dietro:

1

Numero di anelli a D di lato o sul fianco:

0

Numero di passanti sul petto:

1

Con anello a D allungato:

no

Imbracatura di sicurezza, marca HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ITALIA SRL, modello HYE1031440 - PSS TITAN 2P HARNESS - W