AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HISENSE - HSZ20012510 WAschetrockner WP 10kg 20Prog Disp WiFi - 20012510

HISENSE
copiacopia
HISENSE - HSZ20012510 WAschetrockner WP 10kg 20Prog Disp WiFi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004475567

Codice prodotto

HSZ20012510

Cod. produttore

20012510

Produttore

HSZ

Kuhl-Gefrierkombination, Total NoFrost (Inverter-Kompressor), EEK: A, 336L (K 178+60L, G 98L), HxBxT 201,7x59,5x57,9cm, 35 dB(A), Farbe: Schwarz (geburstetes Metall) - Multi Air Flow Kuhlsystem, Interne Digitale Temperaturanzeige, Slot-In (90? Tur-Design), LED Innenbeleuchtung, Moisture Fresh Crisper mit Feuchteregler, Fresh Crisper (0? Cooling Plus-Schublade), 5 Glasabstellflachen, Flaschengitter, SuperFreeze, Holiday Mode, Turanschlag wechselbar, Gefriervermogen in 24 Stunden: 7 kg, Lagerzeit bei Storung: 15 h