AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAG3623DAW4Z SMER. ANGOLARE 36V 230MM, CORPO - G3623DAW4Z

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAG3623DAW4Z SMER. ANGOLARE 36V 230MM, CORPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 36 V

  • Max diametro del disco - 230 mm

  • Peso con batteria - 4.9 kg

  • Tipo di attacco - M14

  • Con caricabatteria - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376326570

Codice prodotto

HIAG3623DAW4Z

Cod. produttore

G3623DAW4Z

Produttore

HIA

Tensione nominale:

36 V

Max diametro del disco:

230 mm

Peso con batteria:

4.9 kg

Tipo di attacco:

M14

Con caricabatteria:

no

Numero di batterie in dotazione:

0

Numero di giri a vuoto:

5300...5300 1/min

Larghezza:

248 mm

Lunghezza:

531 mm

Altezza:

162 mm

Smerigliatrice a batteria 36V MV, potente e maneggevole, la più leggera della sua classe, ma con prestazioni simili ad un modello a filo da 2000 W. Al top della tecnologia della sicurezza, con tutte le protezioni possibili, sia per l’utilizzatore che perla macchina. • Potente motore Brushless a 36V • Utilizza la nuove batterie MV BSL36A18 – BSL36B18 con indicatore di carica • Circonferenza impugnatura molto ridotta (148mm) • Funzione Auto Mode (cambio automatico di velocità a pieno carico) • Ottimamenteprotetta contro acqua e polvere (con filtri esterni removibili) • Impugnatura laterale antivibrante • Protezione disco regolabile senza utensili • Avviamento progressivo • Freno motore elettronico • Protezione sovraccarico e di sovratemperatura con indicatore a led • Protezione anti-contraccolpo • ZVRP (protezione anti-riavvio)