HIKOKI POWER TOOLS - HIADH26PB2W1Z TASSELLATORE 830W, 26MM, 2 MOD. - DH26PB2W1Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 830 W
Numero di giri a vuoto - 0...1100 1/min
Energia massima della singola percussione - 2.9 J
Tipo di attacco - SDS plus
Peso della macchina - 2.8 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4966376327249
Codice prodotto
HIADH26PB2W1Z
Cod. produttore
DH26PB2W1Z
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
830 W
Numero di giri a vuoto:
0...1100 1/min
Energia massima della singola percussione:
2.9 J
Tipo di attacco:
SDS plus
Peso della macchina:
2.8 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Diametro di foratura su cemento con fresa a tazza:
50 mm
Diametro di foratura su cemento con trapano a percussione:
26 mm
Max cadenza di battuta:
4300 1/min
Diametro di foratura su acciaio:
13 mm
Diametro di foratura su legno dolce:
32 mm
Lunghezza:
349 mm
Larghezza:
75 mm
Altezza:
198 mm


