HIKOKI POWER TOOLS - HIA760087 CORONA TCT FILETTATA - D.68X100MM - 760087

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale - 68 mm
Con punta di centraggio - sì
Diametro del foro di centraggio - 12 mm
Profondità di lavoro - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8717472816528
Codice prodotto
HIA760087
Cod. produttore
760087
Produttore
HIA
Dimensione nominale:
68 mm
Con punta di centraggio:
sì
Diametro del foro di centraggio:
12 mm
Profondità di lavoro:
100 mm
Corona al WIDIA - attacco FILETTATO. Sistema modulare con corone al widia, capacità di foratura da Ø 68 mm. Il sistema è applicabile ai martelli combinati dotati di attacco SDS-MAX.


