HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-00115 RIBBON TERMICO 300M NERO TTRC+ 60MM - 556-00115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Nero
Larghezza del nastro / della fascetta - 60 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 300000 m
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4031026193151
Codice prodotto
HEE556-00115
Cod. produttore
556-00115
Produttore
HEE
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Nero
Larghezza del nastro / della fascetta:
60 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
300000 m
Trasparente:
no
Ribbon con la migliore qualità e performance di stampa su marcacavi e targhette TIPTAG. Sviluppati per massimizzare la qualità di stampa quando utilizzati con il materiale raccomandato. TTRC+ è un ribbon per la stampa a trasferimento termico sviluppato appositamente per penetrare all'interno delle superfici dei materiali stampabili, tra i quali marcacavi termorestringenti e targhette. Con l'applicazione di calore o dopo un tempo di riposo di sette giorni, TTRC+ produce un effetto tatuaggio che ne permette una elevata indelebilità anche all'abrasione.





