HELLERMANNTYTON Srl - HEE404-42009 PREFORMATO A 4 VIE 442-1-B8WM250 - 404-42009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Per cavi a 4 conduttori
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento - 28 mm
Temperatura di esercizio - -55...100 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento - 9 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4031026476988
Codice prodotto
HEE404-42009
Cod. produttore
404-42009
Produttore
HEE
Modello:
Per cavi a 4 conduttori
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento:
28 mm
Temperatura di esercizio:
-55...100 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
9 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
78 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
9 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
1.8 mm