HELLERMANNTYTON Srl - HEE251-30309 PROTEZ BORDI FORO PTFE 2.1-3.3 MM G51TC - 251-30309
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 5.7 mm
Altezza - 4.3 mm
Materiale - Plastica
Privo di alogeni - no
Colore - sonstige
Confezione
1 PZ
EAN
5022660486197
Codice prodotto
HEE251-30309
Cod. produttore
251-30309
Produttore
HEE
Larghezza:
5.7 mm
Altezza:
4.3 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Colore:
sonstige
Qualità del materiale:
Altri
Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. Eccellente resistenza alle alte temperature e agenti chimici. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.


