HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-27010 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE 25X17 NERO LKC - 151-27010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 25 mm
Larghezza - 17 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 13.5 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 8 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660020759
Codice prodotto
HEE151-27010
Cod. produttore
151-27010
Produttore
HEE
Lunghezza:
25 mm
Larghezza:
17 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
13.5 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
8 mm
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
5.5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C








