HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02219 BASETTA ADESIVA FLESSIBILE 28X28 NERO - 151-02219

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 28 mm
Larghezza - 28 mm
Tipo di fissaggio - Autoadesivo
Altezza - 6.3 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 5.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4031026603025
Codice prodotto
HEE151-02219
Cod. produttore
151-02219
Produttore
HEE
Lunghezza:
28 mm
Larghezza:
28 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Altezza:
6.3 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
5.4 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C











