HAGER - HAGTYA606E MOD.KNX+ TP 6 OUT MIS.CORR.16A AC1 6M - TYA606E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Guida DIN
Max numero di uscite di commutazione - 6
Altro sistema bus - Nessuno
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
3250616059917
Codice prodotto
HAGTYA606E
Cod. produttore
TYA606E
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Max numero di uscite di commutazione:
6
Altro sistema bus:
Nessuno
Corrente nominale:
16 A
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Adatto per carico C:
sì
Larghezza in numero di moduli:
6
Max corrente di commutazione:
16 A
Numero di ingressi digitali:
0
Con indicazione LED:
sì
Potenza di uscita:
1380 W
Accoppiatore bus incluso:
sì
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Tensione nominale di esercizio:
230...230 V
Diverse fasi collegabili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo espandibile:
no


