AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTYA606D MOD.KNX+ TP 6 OUT 16A AC1 230V C-LOAD 4M - TYA606D

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTYA606D MOD.KNX+ TP 6 OUT 16A AC1 230V C-LOAD 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Max numero di uscite di commutazione - 6

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616059795

Codice prodotto

HAGTYA606D

Cod. produttore

TYA606D

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Max numero di uscite di commutazione:

6

Altro sistema bus:

Nessuno

Corrente nominale:

16 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

Larghezza in numero di moduli:

4

Max corrente di commutazione:

16 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicazione LED:

Potenza di uscita:

1200 W

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Diverse fasi collegabili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo espandibile:

no

MOD TP PLUS 6 OUT 16A AC1 230V C-LOAD 4M