AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5B1270 GUAINA TERMORESTR. 2:1 NERO D 12.7 L= 6M - UKLCD5B1270

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5B1270 GUAINA TERMORESTR. 2:1 NERO D 12.7 L= 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 22.8 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 11 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166353400

Codice prodotto

GRAUKLCD5B1270

Cod. produttore

UKLCD5B1270

Produttore

GRA

Diametro interno prima del restringimento:

22.8 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

11 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

6 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.65 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

3/4 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente, perfetta per applicazioni in campo elettrico ed elettronico. Resistente ad acqua, acidi, olio e polvere.