GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB06Y N. LAMINATO 6MM X 8MT NERO/GIALLO TZE611 - EGO2SB06Y
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Giallo
Larghezza del nastro / della fascetta - 6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 8 m
Resistente ai raggi UV - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8013166520116
Codice prodotto
GRAEGO2SB06Y
Cod. produttore
EGO2SB06Y
Produttore
GRA
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Giallo
Larghezza del nastro / della fascetta:
6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
8 m
Resistente ai raggi UV:
sì
Nastro Laminato Standard 6 mm x 8 mt. Nero / Giallo TZE611 - 1 pezzo. Particolarmente versatile,resistente a liquidi, caldo, freddo, abrasioni, luce solare e agenti chimici


