GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB06W N. LAMINATO 6MM X 8MT NERO/BIANCO TZE211 - EGO2SB06W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta - 6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 8 m
Resistente ai raggi UV - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8013166520062
Codice prodotto
GRAEGO2SB06W
Cod. produttore
EGO2SB06W
Produttore
GRA
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta:
6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
8 m
Resistente ai raggi UV:
sì
Nastro Laminato Standard 6 mm x 8 mt. Nero / Bianco TZE211 - 1 pezzo. Particolarmente versatile,resistente a liquidi, caldo, freddo, abrasioni, luce solare e agenti chimici


