GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2FB24W N. LAM. FLEX 24MM X 8MT NERO/BIANC TZEFX - EGO2FB24W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta - 24 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 8 m
Resistente ai raggi UV - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8013166520192
Codice prodotto
GRAEGO2FB24W
Cod. produttore
EGO2FB24W
Produttore
GRA
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta:
24 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
8 m
Resistente ai raggi UV:
sì


