AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1301BI4K WASH 22 2X9W LED 4000K BIANCO - 1301BI4K

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia
GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1301BI4K WASH 22 2X9W LED 4000K BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 18.6 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2240 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789073586

Codice prodotto

GOC1301BI4K

Cod. produttore

1301BI4K

Produttore

GOC

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

18.6 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2240 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

120.43 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

222 mm

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Larghezza:

100 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

116 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

9.3...9.3 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio da parete per esterno ad effetto wall-washer. Struttura: diffusore in vetro temprato opale o trasparente ultrawhite. Corpo in alluminio pressofuso a basso tenore di rame. Viti inox in tinta. Disponibile con doppia luce contrapposta e luce singola orientabile verso l'alto o verso il basso. Versione con emissione asimmetrica e vetro trasparente con demarcazione netta della luce. Versione con emissione luminosa simmetrica e vetro opale, con vita garantita 60.000 h con successivo scadimento max del 20%. Driver incorporato. Ingresso cavi dal retro. Finitura: su alluminio, decappaggio + fosfocromatazione + fondo epossidico + verniciatura con polveri epossidiche stabilizzate anti UV. 2x9,3W. 4000 K. Bianco. Bifacciale. 2x1120 lm