GIRA - GIR5051028 SENS.PS.4 24 V 1X TS4 ANTRACITE - 5051028

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di tasti - 1
Numero di attuatori (tasti) - 2
Colore - Antracite
Sistema bus EIB / KNX - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4010337074977
Codice prodotto
GIR5051028
Cod. produttore
5051028
Produttore
GIR
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di tasti:
1
Numero di attuatori (tasti):
2
Colore:
Antracite
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Superficie:
Altri
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Con indicazione LED:
sì
Con display:
no
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
sì
Con casella di testo:
no
Con termostato ambiente:
no
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Trasparente:
no
Con sensore infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


