GIRA - GIR4414005 SCHUKO CC + SH SYSTEM 55 NERO O - 4414005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4010337094371
Codice prodotto
GIR4414005
Cod. produttore
4414005
Produttore
GIR
SCHUKO presa 16 A 250 V~ con coperchio a ribalta e protezione al contatto aumentata (Safety Plus) Nero opaco (verniciato) Sistema 55 - Anello di supporto a terra. Con pressione di contatto aumentata del gancio di messa a terra, testato secondo T.N.O. Cornice di copertura (da 1 a 5 posti) dei programmi di interruttori Standard 55, Gira E1 e Gira E2 in combinazione con il set di guarnizioni adatto anche per il montaggio di prese SCHUKO a incasso con coperchio a ribalta protette contro l'acqua IP44. Protezione al contatto aumentata (Safety Plus) secondo DIN VDE 0620-1.


