AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR2417000 PACCHETTO BIFAMIL. VIDEO SYSTEM 106 ACCI - 2417000

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR2417000 PACCHETTO BIFAMIL. VIDEO SYSTEM 106 ACCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 2

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Con video -

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337033950

Codice prodotto

GIR2417000

Cod. produttore

2417000

Produttore

GIR

Numero di citofoni:

2

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Con video:

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Argento

Con casella di testo:

acciaio inox