AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR2001600 SENS. A PS. 2 1X 24 V POTENZIALE ZERO SY - 2001600

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR2001600 SENS. A PS. 2 1X 24 V POTENZIALE ZERO SY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di tasti - 1

  • Numero di attuatori (tasti) - 2

  • Colore - Acciaio Inox

  • Sistema bus EIB / KNX -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337020356

Codice prodotto

GIR2001600

Cod. produttore

2001600

Produttore

GIR

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di tasti:

1

Numero di attuatori (tasti):

2

Colore:

Acciaio Inox

Sistema bus EIB / KNX:

Superficie:

Verniciato

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

Accoppiatore bus incluso:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Con indicazione LED:

Con display:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

no

Con casella di testo:

Con termostato ambiente:

no

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Trasparente:

no

Con sensore infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sensore a pulsante 2 1 modulo 24 V a potenziale zero con campo per targhetta acciaio inox Caratteristiche: Sensore a pulsante 2 per il collegamento a sistemi di controllo a 24 V: - Bilanciere con due LED rossi per l'indicazione dello stato. - Protezioneantismontaggio mediante collegamento a vite. - Retroilluminazione. - Collegamento di due pulsanti, due LED e retroilluminazione mediante morsettiera sul lato posteriore. Avvisi : - Adatto solo per circuiti SELV. - Collegabile anche illuminato. - Scritteprofessionali mediante il servizio diciture Gira www.beschriftung.gira.de.