GIRA - GIR027201 COPERTURA+AP APPAR. CON 22,5 MM SYSTEM 5 - 027201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Composizione - Copertura centrale
Completa di telaio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4010337272014
Codice prodotto
GIR027201
Cod. produttore
027201
Produttore
GIR
Utilizzo:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Composizione:
Copertura centrale
Completa di telaio:
sì
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
1013
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20


