GIRA - GIR016300 PULSANTE A CHIAVE 1 POLO MODULO - 016300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Funzionamento - Chiave
Con illuminazione - no
Composizione - Elemento di base
Numero di azionatori - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4010337163008
Codice prodotto
GIR016300
Cod. produttore
016300
Produttore
GIR
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Chiave
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento di base
Numero di azionatori:
0
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
10 A
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe / a vite
Colore:
Altri
Materiale:
Altri
Stampa:
Nessuno
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Altri
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20


