GIRA - GIR010631 INT.A BILANCIERE DEVIAT.UNIV. CT SOPRA I - 010631

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Deviatore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Composizione - Elemento di base con scatola completa
Confezione
1 PZ
EAN
4010337106319
Codice prodotto
GIR010631
Cod. produttore
010631
Produttore
GIR
Sistema di cablaggio:
Deviatore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Numero di azionatori:
1
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Illuminazione:
Sì
Con piastra di montaggio:
no
Funzione di illuminazione:
Controllo (illuminato quando acceso)
Superficie:
Altri
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Campo di testo / Spazio per etichetta:
Sì
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Adatto per grado di protezione (IP):
IP66
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no


