AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAT470CX001 TESTA TERMOSTATICA CROMATA - T470CX001

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAT470CX001 TESTA TERMOSTATICA CROMATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Raccordo alla chiusura del radiatore - Altri

  • Colore - Cromo

  • Campo di regolazione - 8...30 °C

  • Modello - Lineare

  • Comando tramite app - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902176204

Codice prodotto

GIAT470CX001

Cod. produttore

T470CX001

Produttore

GIA

Raccordo alla chiusura del radiatore:

Altri

Colore:

Cromo

Campo di regolazione:

8...30 °C

Modello:

Lineare

Comando tramite app:

no

Programma orario:

no

Elemento di regolazione:

Riempito con liquidi

Adatto per riscaldamento:

Controllabile via Bluetooth:

no

Radiatore compatto a valvola:

Adatto per raffrescamento:

no

Funzionamento tramite interfaccia web:

no

T470C TESTA TERMOSTATICA CROMATA LUCIDA