AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW98528 MANIGLIA DI RICAMBIO NERA PER MANOVRA DIRETTA ADATTA PER SEZIONATORI MSS 250 E MSS 630 - GW98528

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW98528 MANIGLIA DI RICAMBIO NERA PER MANOVRA DIRETTA ADATTA PER SEZIONATORI MSS 250 E MSS 630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con asse prolungato - no

  • Con bloccaporta - no

  • Chiudibile a chiave - no

  • Con manopola rosso / gialla - no

  • Tipo di protezione (NEMA) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035125508

Codice prodotto

GEWGW98528

Cod. produttore

GW98528

Produttore

GEW

Con asse prolungato:

no

Con bloccaporta:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con manopola rosso / gialla:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

97 MSS Interruttori di manovra sezionatori rotativi - Gli interruttori di manovra sezionatori rotativi MSS garantiscono robustezza ed affidabilità nel comando e sezionamento dei circuiti fino a 630A.La gamma è costituita da quattro diverse taglie in funzione della corrente con prestazioni performanti sia in corrente alternata che in corrente continua.