AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW90729 MODULO 8 INGRESSI IN TENSIONE - KNX - 8 CANALI - IP20 - 4 MODULI DIN - GW90729

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW90729 MODULO 8 INGRESSI IN TENSIONE - KNX - 8 CANALI - IP20 - 4 MODULI DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Numero di ingressi - 8

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione di ingresso - 24...230 V

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564820821

Codice prodotto

GEWGW90729

Cod. produttore

GW90729

Produttore

GEW

Sistema bus EIB / KNX:

Numero di ingressi:

8

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Tensione di ingresso:

24...230 V

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Modulo bus rimovibile:

no

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

Con indicazione LED:

Tensione di scansione autogenerata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità e riduzione dei tempi di installazione.