GEWISS - GEWGW90728 MODULO 8 INGRESSI (4 DIGITALI + 4 UNIVERSALI) - KNX - IP20 - 4 MODULI DIN - GW90728

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Numero di ingressi - 8
Metodo di montaggio - Guida DIN
Altro sistema bus - Nessuno
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Chorus Bus KNX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011564820814
Codice prodotto
GEWGW90728
Cod. produttore
GW90728
Produttore
GEW
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Numero di ingressi:
8
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Altro sistema bus:
Nessuno
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Modulo bus rimovibile:
no
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
sì
Con indicazione LED:
sì
Tensione di scansione autogenerata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


