GEWISS - GEWGW87883 URBAN [O3] - STAFFA TESTA PALO INTERMEDIA PER PALO TONDO 0,4 M - GRIGIO GRAFITE - GW87883
![GEWISS - GEWGW87883 URBAN [O3] - STAFFA TESTA PALO INTERMEDIA PER PALO TONDO 0,4 M - GRIGIO GRAFITE](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/preprod/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GW10019955_300.jpg?80A19B9C83676065897E897AB16A60647EAFC4AC&ts=1759346764002)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 75 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8011564784079
Codice prodotto
GEWGW87883
Cod. produttore
GW87883
Produttore
GEW
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
75 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
60 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1


