GEWISS - GEWGW76982 TAPPO DI CHIUSURA - IN OTTONE NICHELATO - PG16 - IP65 - GW76982

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Superficie - Nichelato
Colore - Altri
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564221437
Codice prodotto
GEWGW76982
Cod. produttore
GW76982
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Superficie:
Nichelato
Colore:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Resistente agli urti:
sì
Qualità del materiale:
Ottone